De ventilatie-unit CVE-S ECO m et eurostekker voert mechanisch af in de natte ruimtes; de keuken, het toilet en de badkamer. Natuurlijke verse luchttoevoer komt via raamroosters de woning binnen. Standaard in de unit is een RV-sensor geïntegreerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Met draadloze afstandsbediening
Type motor
Hoogte
Met externe kooldioxide (CO2) sensor
Geschikt voor pendelophanging
Diepte
Aansluiting
Breedte
Met bewegingssensor
Geschikt voor wandmontage
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Geschikt voor (extra) druksensor
Energie-efficiëntieklasse
Met interne kooldioxide (CO2) sensor
Geluidsvermogensniveau
Montage horizontaal
Geschikt voor bewegingssensor
Met zoneregelaar
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Met bedrade bediening
Voedingsspanning
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor
Materiaal behuizing
Detecteert vluchtige organische stoffen
Met druksensor
Met externe (RV) vochtsensor
Geschikt voor bedrade bediening
Geschikt voor zoneregelaar
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor
Elektrische aansluiting
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Aantal aanzuigaansluitingen
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Achteraansluiting
Frequentie voedingsspanning
Montage verticaal
Sensorgestuurde luchtstroom
Max. nom. stroom
Type toerenregeling
Bediening via app
Met interne (RV) vochtsensor
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Geschikt voor plafondmontage